Dělicí lišty s drážkami Hloubka 24G, vhodné pro zásuvky s výškou čela: 300mm

Artiklové číslo: 951530 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    568,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    474,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 275 mm
Tloušťka 12 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 300 mm
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951530 300
EAN / GTIN 4062406136628
Číslo výrobce 951530 300

Popis

Provedení:

Dělicí drážky jednotlivě pro rozdělení zásuvek. Montáž bez nářadí: Dělicí drážky se bezpečně zaklapnou do otvorů v zásuvce. Stabilní konstrukce z plastu, žádné nebezpečí zranění o hrany při vyjímání.
Nárazník z ocelového plechu pro vyšší stabilitu.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 24G.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku