Zásobník na drobné díly easyPick Výška 50 mm, Šířka×hloubka v G / Typ: 2X8/1

Artiklové číslo: 951251 2X8/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
658 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška 50 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 2
Hloubka v G 8
Počet přihrádek v boxu 1
Barva antracit
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951251 2X8/1
EAN / GTIN 4062406148560
Číslo výrobce 951251 2X8/1

Popis

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 75 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku