Zásobník na drobné díly easyPick Výška 25 mm, Šířka×hloubka v G / Typ: 3X10/1

Artiklové číslo: 951210 3X10/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
554 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška 25 mm
Šířka 75 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 3
Hloubka v G 10
Počet přihrádek v boxu 1
Barva antracit
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951210 3X10/1
EAN / GTIN 4062406146993
Číslo výrobce 951210 3X10/1

Popis

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 50 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku