Zásobník na drobné díly easyPick Výška 25 mm 2X2/1

Artiklové číslo: 951210 2X2/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
717 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada easyPick
    Výška 25 mm
    Šířka 50 mm
    Hloubka 50 mm
    Šířka v G 2
    Hloubka v G 2
    Počet přihrádek v boxu 1
    Barva antracit
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951210 2X2/1
    EAN / GTIN 4062406138905
    Číslo výrobce 951210 2X2/1

    Popis

    Vhodné pro:

    Ve všech zásuvkách s výškou čela 50 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku