{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná plocha zásuvek v G | 56×24 | |
Výška | 50 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 75 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 56 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 24 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 1 400 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 600 mm | |
Hmotnost | 1,408 kg | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 950670 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153809 | |
Číslo výrobce | 950670 75/1 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |