{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná plocha zásuvek v G | 56×24 | |
Výška | 100 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 125 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 56 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 24 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 1 400 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 600 mm | |
Hmotnost | 3,155 kg | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 950670 125/2 | |
EAN / GTIN | 4062406153861 | |
Číslo výrobce | 950670 125/2 |