Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 24G, vhodné pro zásuvky s výškou čela: 125mm

Artiklové číslo: 951580 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 562 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 100 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951580 125
EAN / GTIN 4062406136277
Číslo výrobce 951580 125

Popis

Provedení:

Okrajové lišty s drážkami z plastu pro rozdělení zásuvek. Okrajové lišty jsou nutné, jsou-li dělicí příčky nasunuty až po okraj zásuvky. Jedna sada stačí na jednu zásuvku.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 24G.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku