{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná plocha zásuvek v G | 46×24 | |
Výška | 50 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 75 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 46 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 24 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 1 150 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 600 mm | |
Hmotnost | 1,445 kg | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 950620 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153717 | |
Číslo výrobce | 950620 75/1 |