{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | easyPick | |
Výška boxů | 50 mm | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 75 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 46 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 24 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 1 150 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 600 mm | |
Hmotnost | 5,012 kg | |
Druh produktu | Box na drobné díly |
Katalogové číslo | 950600 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153663 | |
Číslo výrobce | 950600 75/1 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |