{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | easyPick | |
Výška boxů | 25 mm | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 50 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 36 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 24 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 900 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 600 mm | |
Hmotnost | 1,905 kg | |
Druh produktu | Box na drobné díly |
Katalogové číslo | 950550 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153458 | |
Číslo výrobce | 950550 50/3 |