Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček 125/1

Artiklové číslo: 950520 125/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 26×24
Výška 100 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 26
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 650 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 600 mm
Hmotnost 2,564 kg
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950520 125/1
EAN / GTIN 4062406153397
Číslo výrobce 950520 125/1

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 26×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26×24G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 125
Dělící lišty s drážkami č. 951530: 5 × vel. 125
Násuvná dělící přepážka 4G vel. 951741: 20 × vel. 125
Násuvná dělící přepážka 6G vel. 951761: 4 × vel. 125

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku