{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | easyPick | |
Výška boxů | 50 mm | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 75 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 36 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 20 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 900 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 500 mm | |
Hmotnost | 2,562 kg | |
Druh produktu | Box na drobné díly |
Katalogové číslo | 950400 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406152956 | |
Číslo výrobce | 950400 75/3 |