Sada organizérů 50/3

Artiklové číslo: 950360 50/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×20

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Užitná plocha zásuvek v G 26×20
    Výška 25 mm
    Šířka 650 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 26
    Hloubka v G 20
    Výška žlabů 25 mm
    Vhodné pro zásuvky s výškou čela 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 50 mm
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 26
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 650 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
    Materiál plast
    Hmotnost 1,43 kg
    Druh produktu Žlab do zásuvky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 950360 50/3
    EAN / GTIN 4062406388812
    Číslo výrobce 950360 50/3

    Popis

    Provedení:

    Organizéry a zásuvné dělící destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělících destiček.
    Organizéry vyplní celou zásuvku 26×20G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 26×20G.

    Obsah:

    Organizéry 1složkové č. 951415: 4 × vel. 6×6/4; 2 × vel. 6×8/4; 4 × vel. 6×6/2; 2 × vel. 6×8/2; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1
    Dělící zásuvné destičky do organizérů (10 kusů) č. 951275: 2 × vel. A; 3 × vel. C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku