Zásuvné dělicí destičky sada 10dílná A

Artiklové číslo: 951275 A
Nastavit cenu 10 ks (CZK 9,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 183 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 75 mm
Druh produktu Dělicí destičky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951275 A
EAN / GTIN 4062406151935
Číslo výrobce 951275 A

Popis

Provedení:

Organizéry a násuvné dělicí destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů s drážkami pro rozdělení dělicími destičkami.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku