Sada zásobníků na drobné díly easyPick 75/1

Artiklové číslo: 950300 75/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška boxů 50 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 75 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
Hmotnost 2,25 kg
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950300 75/1
EAN / GTIN 4062406152529
Číslo výrobce 950300 75/1

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 20×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×20G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951251: 15 × vel. 4×4/4; 5 × vel. 4×4/2; 5 × vel. 4×4/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku