{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | easyPick | |
Výška boxů | 50 mm | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 75 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 20 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 16 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 500 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 400 mm | |
Hmotnost | 1,495 kg | |
Druh produktu | Box na drobné díly |
Katalogové číslo | 950200 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406152079 | |
Číslo výrobce | 950200 75/2 |