{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | easyPick | |
Výška boxů | 50 mm | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 75 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 36 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 14 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 900 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 350 mm | |
Hmotnost | 2,412 kg | |
Druh produktu | Box na drobné díly |
Katalogové číslo | 950195 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406573201 | |
Číslo výrobce | 950195 75/2 |