Nástrčná vložka se 2 klíči 165

Artiklové číslo: 950050 165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Číslo zámku Ho (3-místné) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Oblast použití HO zamykací systém
    Druh produktu uzavírací nasazovací vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 950050 165
    EAN / GTIN 2050002014206
    Číslo výrobce 500601 637790 0001

    Popis

    Provedení:

    Precizně vyrobeno z masivní mosazi, povrch matně niklovaný.
    Mosazné uzamykací kolíky⌀ 2mm
    Dodávaný číselný okruh Ho 001 − 200.

    Provedení – obrázek:

    Například pro válcovou vložku.
    Nástrčná vložka č. 950050.
    Demontážní nástroj č. 950070.

    Použití:

    Pro rychlou přestavbu na určitá čísla zámků resp. jako náhradní zámek.

    Vhodné pro:

    Provozní zařízení se zámky od roku výroby 07/2000.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2 klíčů.

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nejsou nástrčné vložky č. 950050 s nadřazeným zamykáním (hlavní klíč) k dispozici. Pouze systémy s hlavním klíčem splňují tato kritéria. Výměna nástrčných vložek je možná pouze demontážním nástrojem
      č. 950070 spolu s klíčem, který se hodí k hlavnímu zámku. Proto vždy při objednávání nástrčných vložek přiobjednejte vždy demontážní nástroj.
    :

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku