Nástrčná vložka se 2 klíči 035

Artiklové číslo: 950050 035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oblast použití HO zamykací systém
Druh produktu uzavírací nasazovací vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950050 035
EAN / GTIN 2050002012905
Číslo výrobce 500601 637790 0001

Popis

Provedení:

Precizně vyrobeno z masivní mosazi, povrch matně niklovaný.
Mosazné uzamykací kolíky⌀ 2mm
Dodávaný číselný okruh Ho 001 − 200.

Provedení – obrázek:

Například pro válcovou vložku.
Nástrčná vložka č. 950050.
Demontážní nástroj č. 950070.

Použití:

Pro rychlou přestavbu na určitá čísla zámků resp. jako náhradní zámek.

Vhodné pro:

Provozní zařízení se zámky od roku výroby 07/2000.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 klíčů.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nejsou nástrčné vložky č. 950050 s nadřazeným zamykáním (hlavní klíč) k dispozici. Pouze systémy s hlavním klíčem splňují tato kritéria. Výměna nástrčných vložek je možná pouze demontážním nástrojem
    č. 950070 spolu s klíčem, který se hodí k hlavnímu zámku. Proto vždy při objednávání nástrčných vložek přiobjednejte vždy demontážní nástroj.
:

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Číslo zámku Ho (3-místné) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku