Satni skrin s lavici a bezpečnostním zámkem s otočnou závorou 4

Artiklové číslo: 949635 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 110
  • Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,8 mm
    Úhel otevření dveří 110 stupeň
    Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Výška 2 120 mm
    Šířka 1 200 mm
    Hloubka 500 mm
    Užitná šířka každého oddílu 240 mm
    Užitná hloubka každého oddílu 477 mm
    Užitná výška každého oddílu na šaty 1 270 mm
    Užitná výška každého odkládacího prostoru 328 mm
    Police šířka 298 mm
    Hloubka polic 477 mm
    Výška lavice na sezení 450 mm
    Hloubka lavice na sezení 315 mm
    Počet oddílů 4
    Hmotnost 75 kg
    Druh produktu Šatní skříň

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 949635 4
    EAN / GTIN 4067263642909
    Číslo výrobce 949635 4

    Popis

    Provedení:

    Šatní skříň s lavicí k sezení. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek. Latě na sezení standardně z buku, v profilu cca 60×30 mm, hoblované a zaoblené na všech stranách, bezbarvě lakované.
    S bezpečnostním zámkem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

    Norma:

    DIN 4547

    Lakování:

    Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Podstavec lavice k sezení černošedý, s povlakem. Speciální lakování není možné.

    Poznámka:

    Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku