Regálová skříň bez dvířek 1000 mm

Artiklové číslo: 944009 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 80
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 500
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 80 kg
    Nosnost pláště skříně vnitřní 500 kg
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 1 000 mm
    Šířka 750 mm
    Hloubka 275 mm
    Šířka v G 30
    Hloubka v G 11
    Užitná výška 845 mm
    Počet polic 4
    Čelní strana skříně otevřené
    Hmotnost 47 kg
    Druh produktu Regálová skříň

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 944009 1000
    EAN / GTIN 4062406068530
    Číslo výrobce 944009 1000

    Popis

    Provedení:

    Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.
    Osazená regálová skříň v 30×11G.

    Osazení:

    Počet skladových boxů: 12 × č. 963321 vel. SB6; 12 × č. 963321 vel. SB5; 12 × č. 963321 vel. SB4

    Rozsah dodávky:

    Skříň včetně polic a skladovacích boxů.

    Lakování:

    Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Poznámka:


    Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku