Stupňovitá police pro regálové skříně s policemi, hloubka 11G, pro šířku skříně v G: 30

Artiklové číslo: 944065 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro šířku skříně v G Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 80
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 80 kg
Materiál pozinkovaná
Šířka 700 mm
Hloubka 200 mm
Tloušťka 22 mm
Vhodné pro skladové boxy 6 × č. 963321 vel. SB5; 6 × č. 963321 vel. SB6
Oblast použití Regálová skříň
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 944065 30
EAN / GTIN 4062406136468
Číslo výrobce 944065 30

Popis

Provedení:

Police z pozinkovaného ocelového plechu.

Vhodné pro:

Skříně č. 944003944009, č. 945001945003.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku