Regálová skříň s křídlovými dvířky s průzorem 2000 mm

Artiklové číslo: 944005 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 80
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 500
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 80 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 500 kg
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 275 mm
Šířka v G 30
Hloubka v G 11
Užitná výška 1 845 mm
Počet polic 9
Čelní strana skříně Křídlová dvířka s průzorem
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Polohování rukojeti uprostřed
Hmotnost 82 kg
Druh produktu Regálová skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 944005 2000
EAN / GTIN 4062406136437
Číslo výrobce 944005 2000

Popis

Provedení:

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.
Osazená regálová skříň v 30×11G.
Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene uzamykatelné cylindrickým zámkem.

Osazení:

Počet skladových boxů: 30 × č. 963321 vel. SB6; 30 × č. 963321 vel. SB5; 20 × č. 963321 vel. SB4

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a skladovacích boxů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:


Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku