Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříňka ke strojům s křídlovými dvířky osazená 1020

Artiklové číslo: 943229 1020
1020

Vyberte variantu a množství

Model Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky: blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka×hloubka v E 36×36 E
Výška 1 020 mm
Šířka 717 mm
Hloubka 748 mm
Šířka v E 36 E
Hloubka v E 36 E
Užitná výška 900 mm
Hmotnost 117 kg
Druh produktu Přístavná skříň ke stroji

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Číslo výrobce 943229 1020

Popis

Provedení:

Se zesílenými křídlovými dvířky, uzamykatelnými pomocí posunovacího madla se zámkem. S 3stranným zvýšeným okrajem a rýhovanou pryžovou rohoží. Pro uložení zásuvek a výsuvných polic v rastru po 25 mm. Korpus skříně je vybaven pojistkou proti vytažení.
Osazení 2× zásuvkami č. 943021 vel. 75 (nosnost 75 kg) a 2× výsuvnými policemi č. 942991 (nosnost 200 kg).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak. Dosedací plocha z ocelového plechu se zvýšenou hranou, černá (v=20 mm).

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku