Vertikální skříň s děrovanou stěnou s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška v mm / počet děrovaných stěn: 2000/3

Artiklové číslo: 942031 2000/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet děrovaných stěn Cena za kus bez DPH
  • Nosnost vertikálního výsuvu: 80
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost vertikálního výsuvu 80 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 30
Hloubka v G 28
Užitná výška vertikálního výsuvu 1 690 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu 635 mm
Počet děrovaných stěn 3
Provedení Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Konstrukce skříně Základní skříň
Hmotnost 217 kg
Druh produktu Vertikální skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942031 2000/3
EAN / GTIN 4062406135423
Číslo výrobce 942031 2000/3

Popis

Provedení:

Vertikální skříň s děrovanými stěnami v 30×28G
Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. S vertikálními výsuvy, s □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků Easyfix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v 50mm rastru. Děrované stěny jsou vedené v teleskopických lištách a mají pojistku jednotlivého výsuvu. Nosnost každého výsuvu 80 kg. Užitná plocha obou stran vertikálního výsuvu 2,1 m2 (hloubka × výška 635×1 690 mm).

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné příslušenství jako háky a držáky Easyfix atd. najdete ve skupině 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku