{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost vertikálního výsuvu | 80 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 40 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška vertikálního výsuvu | 1 690 mm | |
Užitná hloubka vertikálního výsuvu | 635 mm | |
Počet děrovaných stěn | 4 | |
Provedení | Vertikální skříň s děrovanou stěnou | |
Konstrukce skříně | Základní skříň | |
Hmotnost | 272 kg | |
Druh produktu | Vertikální skříň |
Katalogové číslo | 942031 2000/4 | |
EAN / GTIN | 4062406135430 | |
Číslo výrobce | 942031 2000/4 |