Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi 750 mm

Artiklové číslo: 940801 750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000
    Úhel otevření dveří 250 stupeň
    Výškové nastavení v rastru 25
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 750 mm
    Šířka 500 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 20
    Hloubka v G 20
    Užitná výška 595 mm
    Provedení pro individuální osazení
    Konstrukce skříně Základní skříň
    Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    ComfortClose ne
    Polohování rukojeti nahoře
    Hmotnost 26 kg
    Druh produktu Skříň s policemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 940801 750
    EAN / GTIN 4062406070397
    Číslo výrobce 940801 750

    Popis

    Provedení:

    Neosazená skříň v 20×20G. Vhodné zásuvky: 16×16G (je třeba objednat zvlášť)
    Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

    Lakování:

    Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
    Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku