{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 16×16G | |
Užitná výška | 50 mm | |
Užitná šířka | 400 mm | |
Užitná hloubka | 400 mm | |
Užitná šířka v G | 16 | |
Užitná hloubka v G | 16 | |
S otvíráním jednotlivých zásuvek | ne | |
Oblast použití | Skříň s policemi | |
Hmotnost | 9 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 940640 75 | |
EAN / GTIN | 4062406066581 | |
Číslo výrobce | 940640 75 |