Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G 75 mm

Artiklové číslo: 940642 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 36×16G
    Užitná výška 50 mm
    Užitná šířka 900 mm
    Užitná hloubka 400 mm
    Užitná šířka v G 36
    Užitná hloubka v G 16
    S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
    Oblast použití Skříň s policemi
    Hmotnost 9 kg
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 940642 75
    EAN / GTIN 4062406068325
    Číslo výrobce 940642 75

    Popis

    Provedení:

    Zásuvky k namontování do skříní GridLine. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

    Vhodné pro:

    Skříně č. 940001940103, č. 940111940113, č. 940801940843.

    Lakování:

    Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Není vhodné pro vestavbu do skříní s posuvnými dvířky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku