Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Křídlová dvířka, šířka 40G 1500 mm

Artiklové číslo: 940511 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

pro výšku skříně (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F; Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Příkon 35 W
Světelný tok 2 700 lm
Druh produktu Světelná lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 940511 1500
EAN / GTIN 4062406134396
Číslo výrobce 940511 1500

Popis

Provedení:

Sada osvětlení po policích pro boční osvětlení vnitřního prostoru skříně. Svítilny se připevní pod polici a připojí přes lištu pro vedení el. proudu. Sady jsou přizpůsobeny našim vybaveným skříním GridLine a smí se instalovat pouze do nich.
Sady Extended pro osvětlení jednotlivých polic vnitřního prostoru skříně.
Kompletní sady obsahují všechny součástky k montáži osvětlení vnitřního prostoru skříně pro skříně GridLine. Obsažené LED svítilny ve 2 délkách 570 mm a 870 mm. Konektory jsou jištěny proti přepólování. Příkon závisí na počtu LED svítilen v sadě.
Svítilny: S 30° úhlem vyzařování pro osvícení, které neoslňuje. Integrované magnety pro volné polohování ve vnitřním prostoru skříně. Jmenovité napětí 24 V/DC, barva světla cca 6 000 K, CRI 80, energetická třída A+.
LED svítilny délka 870 mm: Příkon 8,5 W; světelný tok 437 lm.
LED svítilny délka 570 mm: Příkon 5,5 W; světelný tok 676 lm.
Síťový napáječ: speciálně vytvořený pro použití s LED osvětlením. Chráněný proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí (auto-recovery). Na vstupní straně je zabudovaný průmyslový konektor č. 928491 vel. 3.
Vstupní napětí 90 – 305 V/AC; výstupní napětí 24 V/DC; výstupní proud 2,5 A;, výkon 60 W, IP67.
Spínač: Při otevírání dvířek se světlo zapne automaticky. Připravená propojená jednotka pro snadnou montáž.
Lišta vedoucí proud: Inteligentní vedení kabelů umožňuje připevnit svítilna v mnoha variantách. Montáž integrovanými magnetickými pásky. Označené otáčivé zástrčky. Ne u sad č. 940501.
Kabeláž: Všechny potřebné spojovací kabely mezi jednotlivými součástmi. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko č. 928640 vel. DE/2. Počet a typ propojovacího kabelu se mění podle sady.
Sada osvětlení obsahuje zabudované LED svítilny, tyto nelze měnit. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit koncový uživatel.

Osazení:

Počet svítilen 870 mm: 4

Rozsah dodávky:

LED svítilny, spínací síťový napáječ, lišta pro vedení el. proudu, spínač, kabeláž.

Poznámka:

  • K síťovému napáječi se smí připojit maximálně 6 svítilen o délce 870 mm nebo 9 svítilen o délce 570 mm.
  • Systém není stmívací.
  • Všechny sady s německou zástrčkou SchuKo. Pro ostatní země objednejte prosím vhodný připojovací kabel č. 928640 zvlášť.
  • Montáž spínače není možná u skříní se šířkou 20G.
  • Není vhodné pro skříně s roletami.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku