{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 250 mm | |
Šířka | 1 020 mm | |
Hloubka | 793 mm | |
Šířka v G | 40 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška | 900 mm | |
Druh produktu | Korpus skříně na nářadí |
Katalogové číslo | 932400 5/0 | |
EAN / GTIN | 4067263118183 | |
Číslo výrobce | 932400 5/0 |