{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Užitná plocha zásuvek v G | 36×24 | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×24G | |
Výška čela | 75 mm | |
Užitná výška | 50 mm | |
Užitná šířka | 900 mm | |
Užitná hloubka | 600 mm | |
Užitná šířka v G | 36 | |
Užitná hloubka v G | 24 | |
S otvíráním jednotlivých zásuvek | ano | |
Oblast použití | Montážní vozík | |
Hmotnost | 16 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 931356 75 | |
EAN / GTIN | 4062406132217 | |
Číslo výrobce | 931356 75 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |