Přístavná skříň s křídlovými dvířky se zaobleným okrajem, se zásuvkami a výsuvným dnem 1025 mm

Artiklové číslo: 932115 1025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1025
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: blokování výsuvu
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Výsuv zásuvky blokování výsuvu
    Úhel otevření dveří 250 stupeň
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Užitná plocha zásuvek v G 26×20
    Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 1 025 mm
    Šířka 750 mm
    Hloubka 700 mm
    Užitná výška 850 mm
    Užitná šířka zásuvek 650 mm
    Užitná hloubka zásuvek 500 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 26
    Užitná hloubka zásuvek v G 20
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    Hmotnost 121 kg
    Druh produktu Přístavná skříň ke stroji

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 932115 1025
    EAN / GTIN 4062406098308
    Číslo výrobce 932115 1025

    Popis

    Provedení:

    Skříň přístavná na nástroje 30×28G. S křídlovými dvířky, s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.
    Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
    S 3stranným zaobleným okrajem a rýhovanou gumovou rohoží.
    Osázeno 2 × plně výsuvnými zásuvkami 26×20G s nosností 75 kg. 2 × výsuvná police s nosností 75 kg.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 75,75
    Počet výsuvných polic: 2

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpuszásuvek a vytahovací police nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Vhodné zásuvky 26×20G.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku