Montážní vozík k osazení zásuvkami 885/0

Artiklové číslo: 931027 885/0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
885/0
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 885 mm
    Šířka 600 mm
    Hloubka 700 mm
    Užitná výška 600 mm
    Užitná výška pro zásuvky 600 mm
    Výška zásuvkové skříňky 700 mm
    Užitná výška zásuvkové skříňky 600 mm
    Počet pevných koleček bez brzdy 2
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    ⌀ koleček 125 mm
    Se zvýšenou hranou ano
    Počet zásuvek 0
    Počet výsuvných polic 0
    Počet dvířek 0
    Maximální nosnost 600 kg
    Provedení pojízdný; pro individuální osazení
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    ComfortClose ne
    Korpus nahoře otevřený ne
    Potah nezanechává stopy ano
    Hmotnost 54 kg
    Druh produktu Montážní vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 931027 885/0
    EAN / GTIN 4062406352585
    Číslo výrobce 931027 885/0

    Popis

    Provedení:

    K osazení zásuvkami 20×24G.
    Montážní vozík v 24×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými madly Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 931046 nebo č. 931048 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku