Zásuvka, 75 kg 300 mm

Artiklové číslo: 930633 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×20
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Užitná plocha zásuvek v G 26×20
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 26×20G
    Výška čela 300 mm
    Užitná výška 275 mm
    Užitná šířka 650 mm
    Užitná hloubka 500 mm
    Užitná šířka v G 26
    Užitná hloubka v G 20
    S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
    Oblast použití Skříň na nářadí
    Hmotnost 19 kg
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 930633 300
    EAN / GTIN 4062406064037
    Číslo výrobce 930633 300

    Popis

    Provedení:

    Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.
    Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).
    Nosnost 75 kg.

    Vhodné pro:

    Plášť skříně na nářadí 30×24G č. 930625.

    Rozsah dodávky:

    Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

    Lakování:

    Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku