{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Výška pracovního stolu | 850 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 900 kg | |
Tloušťka desky | 40 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
Výškové vyrovnání | 20 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 850 mm | |
Pracovní deska délka | 2 000 mm | |
Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 40 mm | |
Šířka podstavce | 1 775 mm | |
Hloubka podstavce | 630 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 490 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 520 mm | |
Výška dvířek (vpravo) | 540 mm | |
Počet zásuvek | 3 | |
Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
Povrch pracovní desky | lakování bezbarvým lakem | |
Centrálně uzamykatelný pracovní stůl | ano | |
Řadový pracovní stůl | ne – příliš velký přesah desky | |
Hmotnost | 113 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 929540 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406130039 | |
Číslo výrobce | 929540 2000 |