Zámkové pouzdro 225-010-9 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zavírání Pouzdro pro cylindrický zámek
Pro provozní zařízení od roku výroby Polovina 2000
Materiál pouzdra Mosaz
Vhodné pro Pracovní stoly HOLEX č. 934100 – 934170
⌀ čepu 8 mm
Posun uzamčení 180 stupeň
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Vybrání pro tvar zámku ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914202
EAN / GTIN 2050000977619
Číslo výrobce 501239 637790 0001
Výrobce DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Uzamykací třmen s čepem ⌀ 8 mm, posun pro uzamčení 180°.

Vhodné pro:

Pracovní stoly HOLEX č. 934100934170 vyrobené od poloviny roku 2000.
Pracovní stoly HOLEX č. 929500929570 vyrobené od poloviny roku 2019.

Rozsah dodávky:

Kompletní zamykací pouzdro se zamykacím čepem, včetně upevňovací matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku