{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka | 2 000 mm | |
Hloubka | 100 mm | |
Vestavná výška | 139 mm | |
Dělicí jednotka | 18E | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Typ proudu | AC | |
Vypínač | ne | |
Počet prázdných modulů (1 E / 2 E / 3 E) | 2× / 2 × / 4× | |
Vhodné pro typ | 2000 | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 928411 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406115883 | |
Číslo výrobce | 928411 2000 |