{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pracovní stanice; Multifix | |
Provedení Multifix | se skladovacím boxem | |
Délka | 2 000 mm | |
Šířka | 1 940 mm | |
Užitná šířka | 1 934 mm | |
Vestavná výška | 100 mm | |
Úhel sklonu | 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň | |
Počet boxů | 19 | |
Typ boxu | SB5 | |
Barva průhledných skladovacích boxů | červená | |
Nosnost | 50 kg | |
Hmotnost | 6,8 kg | |
Druh produktu | Lišta na boxy |
Katalogové číslo | 928235 2000/19 | |
EAN / GTIN | 4062406113872 | |
Číslo výrobce | 928235 2000/19 |