Korpus skříňky 24G s dvířky s pravým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami 600/425 mm

Artiklové číslo: 927725 600/425
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška / výška dvířek (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 180
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Úhel otevření dveří 180 stupeň
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 600 mm
    Šířka 600 mm
    Hloubka 650 mm
    Užitná šířka 550 mm
    Užitná výška pro zásuvky 75 mm
    Užitná výška dvířek 425 mm
    Doraz dvířek pravý
    Provedení pro individuální osazení
    Hmotnost 26 kg
    Druh produktu Korpus pracovního stolu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927725 600/425
    EAN / GTIN 4062406266110
    Číslo výrobce 927725 600/425

    Popis

    Provedení:

    Skříňka 24G s dvířky, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
    Dveře s pravým dorazem.

    Lakování:

    Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
    Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku