{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 30 kg | |
Materiál | pozinkovaná | |
Užitná šířka | 540 mm | |
Užitná hloubka | 600 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Oblast použití | Pracovní stůl | |
Hmotnost | 3,3 kg | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 927815 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111977 | |
Číslo výrobce | 927815 1 |