Otevřený korpus skříňky 24G s odsazeným plechovým dnem 700 mm

Artiklové číslo: 927700 700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 700 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 650 mm
Hmotnost 17 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927700 700
EAN / GTIN 4062406111519
Číslo výrobce 927700 700

Popis

Provedení:

Otevřená skříňka 24G, stabilní plechová konstrukce.
S odsazeným plechovým dnem a policí (práškově nanášený lak, světle šedá RAL 7035).

Vhodné pro:

Lze zabudovat pouze do pracovního stolu Ready-to-go. Nevhodné pro pracovní stoly Vario.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku