Otevřený korpus skříňky 24G s odsazeným plechovým dnem 600 mm

Artiklové číslo: 927700 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 600 mm
    Šířka 600 mm
    Hloubka 650 mm
    Hmotnost 16 kg
    Druh produktu Korpus pracovního stolu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927700 600
    EAN / GTIN 4062406111496
    Číslo výrobce 927700 600

    Popis

    Provedení:

    Otevřená skříňka 24G, stabilní plechová konstrukce.
    S odsazeným plechovým dnem a policí (práškově nanášený lak, světle šedá RAL 7035).

    Vhodné pro:

    Lze zabudovat pouze do pracovního stolu Ready-to-go. Nevhodné pro pracovní stoly Vario.

    Osazení:

    Počet výškově nastavitelných polic: 1

    Lakování:

    Korpus světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku