Plášť skříně otevřený s průchozím plechovým dnem 700 mm

Artiklové číslo: 927400 700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 700 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Užitná šířka 350 mm
Hmotnost 19,7 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927400 700
EAN / GTIN 4062406109660
Číslo výrobce 927400 700

Popis

Provedení:

Otevřená skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí s průchozím plechovým dnem a průchozí policí.

Vhodné pro:

Pracovní stoly Ready-to-go

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Plechové dno a police pozinkované.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku