Police pevná, pozinkovaná, Typ: 1

Artiklové číslo: 927515 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 30
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 30 kg
Materiál pozinkovaná
Užitná šířka 340 mm
Užitná hloubka 600 mm
Oblast použití Pracovní stůl
Hmotnost 2,2 kg
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927515 1
EAN / GTIN 4062406111397
Číslo výrobce 927515 1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Police ze stabilního ocelového plechu.
Pevná police se 4 nosníky.

Vhodné pro:

Skříňka 16G.

Lakování:

Pozinkované.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku