Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák 600 mm

Artiklové číslo: 927321 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 600 mm
    Šířka 400 mm
    Hloubka 650 mm
    Užitná výška 570 mm
    Užitná šířka 280 mm
    Užitná hloubka 600 mm
    Hmotnost 23,9 kg
    Druh produktu Podstavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927321 600
    EAN / GTIN 4062406108472
    Číslo výrobce 927321 600

    Popis

    Provedení:

    Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí. Dveře zamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Zásuvka není zamykatelná.
    Vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan č. 967565, vel. 120 a svěrák č. 967100, vel. 120 (není součástí dodávky).

    Osazení:

    Výška dvířek mm: 525

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku