Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G 500/5

Artiklové číslo: 927315 500/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška skříňky v mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Užitná plocha zásuvek v G 12×20
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 700 mm
    Šířka 420 mm
    Hloubka 740 mm
    Užitná výška 425 mm
    Užitná výška pro zásuvky 425 mm
    Výška zásuvkové skříňky 500 mm
    Šířka zásuvkové skříňky 400 mm
    Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
    Užitná výška zásuvkové skříňky 425 mm
    Užitná šířka zásuvek 300 mm
    Užitná hloubka zásuvek 500 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 12
    Užitná hloubka zásuvek v G 20
    Počet pevných koleček bez brzdy 2
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    ⌀ koleček 125 mm
    Se zvýšenou hranou ano
    Počet zásuvek 5
    Počet výsuvných polic 0
    Počet dvířek 0
    Maximální nosnost 600 kg
    Odkládací police ano
    Materiál kolečka Polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
    Provedení pojízdný; se zásuvkami
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    Provedení zvýšené hrany 4-stranný
    ComfortClose ne
    Korpus nahoře otevřený ne
    Potah nezanechává stopy ano
    Hmotnost 59,6 kg
    Druh produktu Dílenský pojízdný kontejner

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927315 500/5
    EAN / GTIN 4062406108427
    Číslo výrobce 927315 500/5

    Popis

    Provedení:

    Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky.
    S černou plastovou odkládací plochou a rukojeťmi na posouvání 2K z materiálu Haptoprene. Se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách (řídicí kolečka s brzdou a aretací otočného věnce), ⌀ 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Zásuvky se systémem odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou, který brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 125

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Nezasouvat pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301920316.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku