Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G 500/4

Artiklové číslo: 927315 500/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška skříňky v mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 12×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 700 mm
Šířka 420 mm
Hloubka 740 mm
Užitná výška 425 mm
Užitná výška pro zásuvky 425 mm
Výška zásuvkové skříňky 500 mm
Šířka zásuvkové skříňky 400 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 425 mm
Užitná šířka zásuvek 300 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 12
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Se zvýšenou hranou ano
Počet zásuvek 4
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Maximální nosnost 600 kg
Odkládací police ano
Materiál kolečka Polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Provedení pojízdný; se zásuvkami
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Provedení zvýšené hrany 4-stranný
ComfortClose ne
Korpus nahoře otevřený ne
Potah nezanechává stopy ano
Hmotnost 53,6 kg
Druh produktu Dílenský pojízdný kontejner

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927315 500/4
EAN / GTIN 4062406108410
Číslo výrobce 927315 500/4

Popis

Provedení:

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky.
S černou plastovou odkládací plochou a rukojeťmi na posouvání 2K z materiálu Haptoprene. Se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách (řídicí kolečka s brzdou a aretací otočného věnce), ⌀ 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Zásuvky se systémem odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou, který brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Nezasouvat pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301920316.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku