Sada kol s nastavením výšky 2dílná sada 2

Artiklové číslo: 927206 2
Nastavit cenu 2 ks (CZK 1467,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výškový rozsah 150 mm
Výška 325 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 95 mm
⌀ řiditelného kolečka 125 mm
Nosnost jednoho kolečka 50 kg
Druh produktu Role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927206 2
EAN / GTIN 4062406605292

Popis

Provedení:

Ruční nastavování výšky jako zásuvný modul do nohou pracovního stolu včetně kol o ⌀ 125 mm. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální chod díky kvalitním kuličkovým ložiskům, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a nízkou hlučností při jízdě. Sada koleček má maximální nosnost 100 kg a nesmí se montovat na nožní díly s výškou 900 mm. Použití ve spojení s pracovními stoly Ready-to-go není možné. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm.

Rozsah dodávky:

Sada se skládá ze 2 zásuvných modulů, vhodná pro 1 podstavec resp. 2 nohy.
Sada skládající se ze 2 zásuvných modulů s řiditelnými aretovatelnými kolečky včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Nastavení výšky světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Pozinkovaná kola, nelze konfigurovat.

Poznámka:

Montáž koleček zvyšuje pracovní výšku pracovního stolu o 150 mm. Pro pracovní stůl se 2 podstavci potřebujete 2 sady.
Aby bylo možné vypočítat nosnost pracovního stolu, smíte vzít v úvahu pouze 3 kolečka. Maximální nosnost pracovního stolu je 150 kg.