Sada kol s nastavením výšky 2dílná sada 1

Artiklové číslo: 927206 1
Nastavit cenu 2 ks (CZK 1300,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výškový rozsah 150 mm
    Výška 325 mm
    Šířka 45 mm
    Hloubka 95 mm
    ⌀ pevného kolečka 125 mm
    Nosnost jednoho kolečka 50 kg
    Druh produktu Role

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927206 1
    EAN / GTIN 4062406605285
    Číslo výrobce 927206 1

    Popis

    Provedení:

    Ruční nastavování výšky jako zásuvný modul do nohou pracovního stolu včetně kol o ⌀ 125 mm. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální chod díky kvalitním kuličkovým ložiskům, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a nízkou hlučností při jízdě. Sada koleček má maximální nosnost 100 kg a nesmí se montovat na nožní díly s výškou 900 mm. Použití ve spojení s pracovními stoly Ready-to-go není možné. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm.

    Rozsah dodávky:

    Sada se skládá ze 2 zásuvných modulů, vhodná pro 1 podstavec resp. 2 nohy.
    Sada skládající se ze 2 zásuvných modulů s pevnými kolečky včetně upevňovacího materiálu.

    Lakování:

    Nastavení výšky světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Pozinkovaná kola, nelze konfigurovat.

    Poznámka:

    Montáž koleček zvyšuje pracovní výšku pracovního stolu o 150 mm. Pro pracovní stůl se 2 podstavci potřebujete 2 sady.
    Aby bylo možné vypočítat nosnost pracovního stolu, smíte vzít v úvahu pouze 3 kolečka. Maximální nosnost pracovního stolu je 150 kg.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku